Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet CAP Alu Stand Flachrdk. 4,0x 9,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet CAP Alu Stand Flachrdk. 4,0x 9,5 Gesipa
Blindniet CAP Alu Stand Flachrdk. 4,0x 9,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592639
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433432
EAN/GTIN:
     4007081450713
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
CAP-Blindniet Alu/Stahl Standard, luft- und wasserdicht

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 5, Nietdorn aus phosphatiertem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
9,5 mm
Nietbare Materialstärke min:
3,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433432
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Dicht-Blindniete, Dichtblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete 4x9,5, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, 93300495, Akku-Nietpistole, Alu, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, CAP, CAP-Blindniet, FlachrundkopfSenkkopf, Gesipa, luft-, luftdicht, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029115, Stahl, Standard,, wasserdicht
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04618*
€ 0,05598*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04667*
€ 0,05857*
Lager 6C8MS
15 Tage
5000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04706*
€ 0,05957*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0498*
€ 0,0603*
4 Tage
1875
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,04968*
€ 0,06086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05957*
€ 0,07089
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05898*
€ 0,07019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,05781*
€ 0,06879
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,05723*
€ 0,0681
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05666*
€ 0,06743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04706*
€ 0,056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 59,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.