Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrber.-Niet Alu VA Flachrdk. 4,8x15 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrber.-Niet Alu VA Flachrdk. 4,8x15 mm Gesipa
Mehrber.-Niet Alu VA Flachrdk. 4,8x15 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592650
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433893
EAN/GTIN:
     4007081720151
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete
PolyGrip© Mehrbereichs-Blindniet Alu/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4,8 mm
Nietschaftlänge:
15 mm
Nietbare Materialstärke min:
4,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
11 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433893
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Standardblindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, 93314815, Akku-Nietpistole, Alu, Alu/Nirosta, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, Edelstahl, Flachrundkopf, Gesipa, Grip, Mehrbereich, Mehrbereichs-Blindniet, Mehrbereichsniete, Mehrbereichsnieten, Niete, Nieten, Nirosta, Poly, Poly-Grip, PolyGrip®, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029118, Standard,
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08708*
€ 0,10558*
Lager 6C8MS
1500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08868*
€ 0,10971*
4 Tage
1275
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,08838*
€ 0,10978*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,09159*
€ 0,11379*
2 Tage
1500
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,092*
€ 0,1143*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10971*
€ 0,13055
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10862*
€ 0,12926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,10754*
€ 0,12797
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,10732*
€ 0,12771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10678*
€ 0,12707
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,08868*
€ 0,10553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 109,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.