Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet A2-VA 3x8 mm flachrdk. Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet A2-VA 3x8 mm flachrdk. Gesipa
Blindniet A2-VA 3x8 mm flachrdk. Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592667
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433622
EAN/GTIN:
     4007081330152
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3 mm
Nietschaftlänge:
8 mm
Nietbare Materialstärke min:
3 mm
Nietbare Materialstärke max:
5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433622
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, 7337, 93350308, Akku-Nietpistole, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Edelstahl, Edelstahl/Edelstahl, Flachrundkopf, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029122, Standard,
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07368*
€ 0,09108*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,07209*
€ 0,09169*
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07418*
€ 0,09398*
Lager 6C8MS
12000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07501*
€ 0,09601*
3 Tage
13487
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,07902*
€ 0,10024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09601*
€ 0,11425
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09504*
€ 0,1131
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,09407*
€ 0,11194
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09311*
€ 0,1108
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09131*
€ 0,10866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07501*
€ 0,08926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 96,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.