Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet A2 VA Flachrdk. 4 x16 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet A2 VA Flachrdk. 4 x16 mm Gesipa
Blindniet A2 VA Flachrdk. 4 x16 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592671
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433631
EAN/GTIN:
     4007081330480
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
16 mm
Nietbare Materialstärke min:
10,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
12 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433631
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15980, Blindniete ISO 15980, DIN EN ISO 15980, ISO 15980, Standard-Blindniete, Standardblindniete, standard-blindniete flachrundkopf, blindniete ohne norm, 7337, 93350416, Akku-Nietpistole, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Edelstahl, Edelstahl/Edelstahl, Flachrundkopf, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029122, Standard,
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,14647*
€ 0,16947*
Lager 6C8MS
3500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,15082*
€ 0,18092*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,15239*
€ 0,18139*
2 Tage
3500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,20*
1 Tag
1000
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1703*
€ 0,2003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,18092*
€ 0,21529
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,17937*
€ 0,21345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,17684*
€ 0,21044
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,17532*
€ 0,20863
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17382*
€ 0,20685
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15082*
€ 0,17948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 180,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.