| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-592788 Herst.-Nr.: 4317784349000 EAN/GTIN: 4317784349000 |
| | |
|
| | |
| Spezial-Vaseline Ausführung: Säure- und giftfrei, hochraffiniert, pharmazeutisch und langziehend. Der Tropfpunkt liegt bei ca. +55 °C (DIN ISO 2176), der Erstarrungspunkt bei ca. +50 °C (ISO 2207). Anwendung: Als Trennmittel, Rostschutz und als Hautpflegemittel. Zum Schmieren, Konservieren, Abdichten, Isolieren sowie zur Lederpflege. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Technische Vaseline, Vaseline (Technik), vaseline, 98201080, Chemisch-Techn., Coll, E-COLL, Einlaufpasten-Spray, Fette, Montage-, Produkte, PTFE-Spray, QR4030119, Schmiermittel, Seilstar-Spray, Silikonfett, Spezial, Spezial-Vaseline |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,73* | € 3,54* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,86* | € 3,67* | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 3,78* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,74* | € 3,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,81* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 80 Milliliter (ab € 0,03425* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Tuben | Mindestbestellmenge: 24 Tuben ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|