| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-592871 Herst.-Nr.: 2265-E EAN/GTIN: 4330816008997 |
| |
|
| | |
| Warnwesten Ausführung: •Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 Größe: Universal, Umfang 130 cm Weitere Informationen: | | Material: | 80 % Polyester, 20 % Baumwolle | Verschluss: | Doppelring | Farbe: | orange | Herstellerartikelnummer: | 2265-E | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | WicaTex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 5,95* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,67* | € 6,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,84* | € 7,05* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,07* | € 7,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,48* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|