Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschleifst. PFZY 2030 6mm 20x30mm AR120GR Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschleifst. PFZY 2030 6mm 20x30mm AR120GR Pferd
Feinschleifst. PFZY 2030 6mm 20x30mm AR120GR Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-597960
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PF ZY2030/6 W
EAN/GTIN:
     4007220145630
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Polierkörper
Polierschleifkörper
POLIFLEX©-Feinschleifstift AR

Ausführung: Edelkorund K 120, Kornart AR, weich, Farbe rosa. Erhöhte Oberflächenqualität bei guter Standzeit. Zylinderform.

Anwendung: Für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 10-12 m/s.

Hinweis: Die Feinschleifstifte lassen sich mit Abrichtwerkzeugen problemlos profilieren.
Weitere Informationen:
Modell:
PF ZY 2030
Kopf-Ø:
20 mm
Kopfhöhe:
30 mm
Korngröße:
120
Schaft-Ø:
6 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PF ZY2030/6 W
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
857
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,29*
€ 4,26*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,41*
6 Tage
941
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 4,53*
Lager 6C8MS
84
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,58*
1 Tag
84
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 91,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.