Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher rot H 50 mm D 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischascher rot H 50 mm D 150 mm
Tischascher rot H 50 mm D 150 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600854
Herst.-Nr.:
     3210
EAN/GTIN:
     4030695032105
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher rot
tischaschenbecher
Tisch-Ascher

In verschiedenen Ausführungen
Gefertigt aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
Ascheraufsatz schwarz beschichtet.
Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL/Ausführung:
RAL 3000 rot
Maße ØxH:
ca. 155x80 mm
Gewicht:
ca. 0,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: tischascher stahlblech, 30109266, Ascher, Sicherheits-Wandascher, Standascher, Wandascher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,35*
€ 39,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,22*
€ 39,58*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,43*
€ 39,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,42*
€ 42,62*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 45,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 14,82*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 103,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3212
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.