Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher blau H 50 mm D 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischascher blau H 50 mm D 150 mm
Tischascher blau H 50 mm D 150 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600856
Herst.-Nr.:
     3214
EAN/GTIN:
     4030695032143
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischascher stahlblech
tischaschenbecher
Tisch-Ascher

In verschiedenen Ausführungen
Gefertigt aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
Ascheraufsatz schwarz beschichtet.
Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL/Ausführung:
RAL 5010 enzianblau
Maße ØxH:
ca. 155x80 mm
Gewicht:
ca. 0,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30109268, Ascher, Sicherheits-Wandascher, Standascher, Wandascher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,32*
€ 39,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,23*
€ 39,69*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,48*
€ 39,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,32*
€ 42,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 45,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 14,82*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 103,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3212
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.