Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 120 l blau fahrbar ME-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 120 l blau fahrbar ME-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar ME-Deckel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600903
Herst.-Nr.:
     10404
EAN/GTIN:
     4030695104048
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abfallsammler, fahrbar mit 2 Laufrollen, verzinktem Metall-Deckel

Für 120-l-Kunststoff- oder -Papiersäcke
Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).



2 Standfüße.
Kartonverpackt.


Beispielabbildung
Weitere Informationen:
Ausführung:
blau beschichtet
Gewicht:
5 kg
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Höhe:
980 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, 30109317, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallkorb, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,35*
€ 119,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,35*
€ 119,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,85*
€ 123,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 124,45*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,02*
€ 126,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,00*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,93*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,142*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,35*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.