| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601111 Herst.-Nr.: 31980 EAN/GTIN: 4332163312901 |
| |
|
| | |
| Umweltcontainer Typ 1, für Außenlagerung, verzinkt, montiert für alle WGK-Klassen
Für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung Gefertigt nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Befahrbahre Auffangwannen 3 mm Stahlblech (S235JR), mit Gitterrostabdeckung. Flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt, hoch belastbar 1000 kg/m². Patentierte Konstruktion mit geprüfter Statik Seitenwand und Türbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. Standardtür 1300x1890 mm mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, DIN rechts. Dachmodul aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, integrierte Regenrinnen über Längsseite. Max. Windlasten auf Wand: w = 0,40 KN/m². Max. Windsog auf Wand und Dach: w = -0,25 KN/m². Max. Schneelast auf Dach: s = 1,00 KN/m². Max. Verkehrslast auf Wanne: q = 10,00 KN/m². Rundum Spritzschutzwände als Einleitbleche, verzinkt. Mit individueller Ausstattung (Option) Doppelflügeltüren wahlweise in kurzer oder langer Seite eingebaut. Einbau von mehreren Türen. Zusätzliche Diebstahlsicherungen. Kranaufhängung für Leertransport. Zusätzliche Außenwandlackierung in jedem RAL-Farbton (außer Leuchtfarben). Vliesbeschichtung für Dachunterseite bindet weitestgehend Schwitzwasser. Fassregal (auf Anfrage) für liegende Lagerung von 3x50/60 L Fässern, bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Fassauflagen Fass-/Gitterrostregal (auf Anfrage) für liegende Lagerung von 2x50/60 L Fässern und Kleingebinde, bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6 Kragarmen, 2 Fassauflagen, 1 Gitterrost Weitere Informationen: | | Typ: | 300 | BxTxH außen: | 2100x1400x2300 mm | BxTxH innen: | 2000x970x2000 mm | Wannenvolumen: | 275 l | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranladevorrichtung Lagercontainer, Lagercontainer Kranaufhängung, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gefahrstoffcontainer, 30121226, Container, einzeln, Gefahrgutlager, Safetank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.173,90* | € 2.397,18* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.130,19* | € 2.397,19* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.275,10* | € 2.501,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.274,16* | € 2.503,25* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 2.395,58* | € 2.626,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|