Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre 250 kg m.KufeSchaufel 250x320 mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkarre 250 kg m.KufeSchaufel 250x320 mm Luft
Stapelkarre 250 kg m.KufeSchaufel 250x320 mm Luft
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601332
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SK-710.005
EAN/GTIN:
     4035694002630
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
";Stahlrohrkarre

• Luftbereifung mit Rillenprofil
• Mit Stahlblechfelge und Kugellager
• RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kufen
Traglast:
250 kg
Gesamthöhe:
1305 mm
Gesamtbreite:
570 mm
Schaufel L x B:
320 x 250 mm
Rad-Ø:
260 x 85 mm
Gewicht ca.:
18 kg
Herstellerartikelnummer:
SK-710.005
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kufenkarrenbereifung, Luftbereiftes Rad, Luftrad, Schubkarrenrad, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, umzugskarton 32x27x43,5, 30205402, Karre, Karren, Sackkarren, Sackrodel, Stahlrohrkarren, Stapelkarren, Sternradkarren, Transportkarre, Transportkarren, Treppenkarren
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,76*
€ 129,66*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 129,67*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 108,68*
€ 131,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 135,45*
29 Tage
4
Frei Haus
ab € 112,46*
€ 136,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 14,60*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 6,085*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,24*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.