Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 1200 kg 2080x880 mm zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen 1200 kg 2080x880 mm zweiseitig
Plattenwagen 1200 kg 2080x880 mm zweiseitig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601541
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-2006
EAN/GTIN:
     4035694004818
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenkarre
Platten-Transportwagen
Plattenwagen

Mit ein- oder zweiseitiger Aufnahmemöglichkeit
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager.
Anlagen mit Profilgummi belegt.

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaß LxB:
2080x880 mm
Auflagebreite:
2x270 mm
Auflagehöhe:
1360 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, platten-transportwagen, 30205623, Einsteckbügel, für, Plattenkarren, Plattenständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,01*
€ 926,68*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,69*
€ 926,69*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,00*
€ 996,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,44*
€ 1.001,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,98*
€ 1.106,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,69*
€ 1.102,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,35*
€ 1.086,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 911,53*
€ 1.084,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,72*
€ 1.054,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 884,83*
€ 1.052,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,91*
€ 1.031,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,69*
€ 1.015,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016956
ab € 282,33*
Ähnlich
Cordes
00016955
ab € 281,21*
Ähnlich
Cordes
00016929
ab € 136,94*
Ähnlich
Cordes
00016931
ab € 173,64*
Ähnlich
Cordes
00016928
ab € 136,76*
Ähnlich
Cordes
00016930
ab € 173,99*
Ähnlich
Cordes
00016951
ab € 795,15*
Ähnlich
Cordes
00016953
ab € 734,39*
Ähnlich
Cordes
00016952
ab € 685,69*
Ähnlich
Cordes
00016950
ab € 676,71*
Ähnlich
Cordes
00016949
ab € 624,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.