| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601669 Herst.-Nr.: ZU-1062 EAN/GTIN: 4035694005143 |
| |
|
| | |
| Bordwand Aufbauten für alle Industrie-Anhänger 2000–5000 kg Tragkraft Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Zubehörartikel (Aufbauten) und nicht auf die kompletten Industrieanhänger. 4 Bordwände für Industrie-Anhänger 400 mm hoch, Längsseiten abklappbar, Stirnwände feststehend, herausnehmbar, 4 Kastenverschlüsse. Weitere Informationen: | | Passend für Ladefläche: | 3000x1500 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30205751, Anhänger, Industrieanhänger, Schwerlast-Anhänger |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.464,92* | € 1.555,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,48* | € 1.556,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,69* | € 1.709,85* | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,45* | € 1.711,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.674,89* | € 1.772,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|