Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollständer K 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollständer K 0
Rollständer K 0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602244
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     Rollst..K
EAN/GTIN:
     4021885042721
Suchbegriffe:
Kugelrolle
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer Kugelleiste

Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion
Stecksystem bei Montage der Füße.
Tragrolle für max. 100 kg Flächenlast
Mit 8 verzinkten Stahlkugeln, Ø 15 mm.
1,5 mm Wandstärke.
Breite 430 mm, ohne Anschlag.
Stufenlos höhenverstellbar
Höhe 630 bis 1100 mm.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
Rollst..K
Rollenbreite:
430 mm
Höhe:
630–1100 mm
Tragkraft:
100* kg
Herstellerartikelnummer:
Rollst..K
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Rollständer für Materialzufuhr, kugelrolle, 30219076, Förderbänder, Rollenständer, Rollständer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 129,27*
€ 155,52*
€ 4,90*
ab € 130,67*
€ 159,11*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 126,91*
€ 159,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 162,80*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,51*
€ 171,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.