Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-603012
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     4332163244271
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Isolierte Lagercontainer (aufstellfertig), montiert mit Isolierboden

Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter
Kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut.
Ausgleich von Temperaturschwankungen.
Kostengünstige Lagerung.
Nahezu unbegrenzt einsetzbar
Privat: Kellerersatzraum oder im Schrebergarten.
Im Betrieb: der Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum.
Bequem begehbare Innenhöhe 2200 mm.
Standard-Farbton: außen und innen RAL 9002 grauweiß.
Weitere RAL-Farben lieferbar, siehe Farbvielfalt.
Stabile Konstruktion mit Statik
Schneelast: 220 kg/m² bei verteilter Kraft.
Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 Binnenland).
Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II.
Standortbezogene Statik.
Lieferumfang Elektropaket
Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schuko©-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.

Außenhöhe mit Holzfußboden: 2470 mm
mit isoliertem Fußboden: 2500 mm
lichte Innenhöhe: 2200 mm
Weitere Informationen:
BxT außen:
2100x1140 mm
BxT innen:
1950x910 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.488,94*
€ 3.655,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.412,95*
€ 3.655,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.557,82*
€ 3.723,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.587,44*
€ 3.741,82*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.601,29*
€ 3.755,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.723,65*
€ 4.431,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.682,45*
€ 4.382,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.600,05*
€ 4.284,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.572,58*
€ 4.251,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.557,82*
€ 4.233,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2115
ab € 431,57*
Zubehör
SÄBU
2711
ab € 116,35*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 294,63*
Zubehör
SÄBU
2404
ab € 292,70*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 423,22*
Zubehör
SÄBU
F1708
ab € 423,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.