| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-604542 Herst.-Nr.: 19210000 EAN/GTIN: 4031022006448 |
| |
|
| | |
| ";Etikett für LK-/PLK-Kästen " Weitere Informationen: | | geeignet für: | LK bzw. PLK 1–3 | Höhe: | 27 mm | Breite: | 83 mm | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 19210000 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Markenname: | LA-KA-PE | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalkastenetiketten, Etiketten Stapelbehälter, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etiketten papier 96 etiketten, etiketten drehstapelbehälter, etiketten sichtlagerkasten la-ka-pe, 30403375, ESD-Sichtlagerkästen, Etikett, Etiketten, für, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagersichtkästen, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetikett |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,49* | € 4,65* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,92* | € 4,90* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,97* | € 5,23* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,47* | € 5,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,51* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Beutel (ab € 3,97* pro Beutel) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 104,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|