Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Satz a 36 Stk. für Schublade Typ E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand Satz a 36 Stk. für Schublade Typ E
Trennwand Satz a 36 Stk. für Schublade Typ E
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604649
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     106757
EAN/GTIN:
     5733439106757
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
";Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 250

• Farbe: transparent

"
Weitere Informationen:
passend für Schublade:
Typ 250-1
Satz à:
36 Stück
Höhe:
46 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
106757
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 7,47*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,79*
€ 7,49*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 7,76*
Lager 6C8MS
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.