Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Satz a 12 Stk. für Schublade Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand Satz a 12 Stk. für Schublade Typ F
Trennwand Satz a 12 Stk. für Schublade Typ F
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604650
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     106764
EAN/GTIN:
     5733439106764
Suchbegriffe:
Querteiler Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
";Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 250

• Farbe: transparent

"
Weitere Informationen:
passend für Schublade:
Typ 250-2
Satz à:
12 Stück
Höhe:
80 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
3 mm
Herstellerartikelnummer:
106764
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 7,22*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 7,84*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 7,86*
Lager 6C8MS
16
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,86*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.