Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Satz a 8 Stk. für Schublade Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Satz a 8 Stk. für Schublade Typ F
Etiketten Satz a 8 Stk. für Schublade Typ F
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604652
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     107815
EAN/GTIN:
     5733439107815
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Schubladenmagazin
Haft-Etiketten
";Etiketten-Satz für Schubladen

• Farbe: weiß

"
Weitere Informationen:
passend für Schublade:
250-2
Farbe:
weiß
Höhe:
155 mm
Breite:
32 mm
Anzahl Etiketten im Satz:
8
Herstellerartikelnummer:
107815
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, 30405426, Etikett, Etiketten, für, Kleinteilelagerung, Lagersysteme, Magazine, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,44*
€ 5,33*
21 Tage
unbekannt
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,33*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,54*
1 Tag
14
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.