Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Satz a 48 Stk. für Schublade Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennwand Satz a 48 Stk. für Schublade Typ B
Trennwand Satz a 48 Stk. für Schublade Typ B
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604672
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     101998
EAN/GTIN:
     5733439101998
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
";Trennwand-Satz für Schubladen der Serie 150

• Farbe: transparent

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
N
passend für Schublade:
Typ 150-01
Satz à:
48 Stück
Höhe:
31 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
2 mm
Herstellerartikelnummer:
101998
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 6,97*
2 Tage
130
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,98*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 7,42*
Lager 6C8MS
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,47*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,96*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.