Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haubenrolle 1250x850 mm L 200 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Haubenrolle 1250x850 mm L 200 m
Haubenrolle 1250x850 mm L 200 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605518
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13515
EAN/GTIN:
     4030198135150
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpfhaube aus PE

Umweltschonend
Neutrale Grundstoffe, 100 % recyclingfähig.
Einsatz und Wiederverwertung ohne Freisetzung von Schadstoffen.
Optimaler Schutz
PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft.
Ideale Passform für jede Ware.
Schrumpfung ohne Einfluss auf verpackte Ware.


Weitere Hauben und Rollen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenrolle, 200 m lang
Format LxBxH:
1250x850 mm
Stärke:
0,125 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpffolie 200m, schrumpfhaube, 30414406, Begleitpapiertaschen, Flächenkantenschutz, Gasflaschenwagen, Öko, Schrumpfhauben, Schrumpfhaubenkonfektionierer, Verpackungsfolien
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 315,78*
€ 370,72*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 314,90*
€ 370,72*
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 328,93*
€ 386,07*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 341,61*
€ 415,25*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 368,55*
€ 429,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 370,72*
€ 441,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 363,65*
€ 432,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 326,01*
€ 387,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 322,22*
€ 383,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 314,90*
€ 374,73
pro Rolle
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 874,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.