Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.L
Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1200 mm MULTI.L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605889
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     75041
EAN/GTIN:
     4026212119428
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE (Anbauregal, doppelseitig), Höhe 2500 mm

Kragarmregal L Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Regal für leichte Lastanforderungen
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 120.
Planungshinweis
Tiefe Regal: = 2x Nenntiefe + 220 mm.

Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5 : 1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2500x600 mm
Anzahl Arme:
4
Tragkraft pro Arm:
140 kg
Ständerlast doppelzeilig:
2240 kg
Achsmaß:
1030 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,67*
€ 469,75*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,91*
€ 475,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,94*
€ 505,39*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 452,28*
€ 519,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,91*
€ 543,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,46*
€ 565,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,05*
€ 543,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 444,06*
€ 528,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,88*
€ 513,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 431,83*
€ 513,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,91*
€ 483,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.