Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1000 mm MULTI.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x1000 mm MULTI.M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605964
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     75128
EAN/GTIN:
     4026212120240
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140 (Anbauregal doppelseitig), Höhe 2500 mm, Achsmaß 1030mm, RAL 5010 enzianblau

Kragarmregal M Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Regal für mittlere Lastanforderungen
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 140.
Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.
Planungshinweis
Länge Grundregal: = Achsmaß + 73 mm.
Tiefe einseitiges Regal: = Nenntiefe + 230 mm.
Tiefe doppelseitiges Regal: = 2x Nenntiefe + 240 mm.
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2500x500 mm
Anzahl Arme:
4
Tragkraft pro Arm:
430 kg
Ständerlast doppelzeilig:
4400 kg
Achsmaß:
1030 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,53*
€ 589,24*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,51*
€ 594,82*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 557,15*
€ 626,35*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,82*
€ 637,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,75*
€ 685,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,82*
€ 707,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,02*
€ 687,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 576,29*
€ 685,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,03*
€ 673,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 565,46*
€ 672,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,23*
€ 655,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 551,18*
€ 655,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,51*
€ 622,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.