Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 53x40x54 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzkasten 53x40x54 mm grün
Einsatzkasten 53x40x54 mm grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606635
Herst.-Nr.:
     E 54/3 gruen
EAN/GTIN:
     4031022025807
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
";Einsatzkasten E 54/3

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen
• Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen

"
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
53 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
54
Herstellerartikelnummer:
E 54/3 gruen
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, einsatz sortimentskoffer, 30470376, Einsatzbox, Einsatzkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Lagerbehälter, Sortimentsbox, Sortimentskasten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
10
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
Lager 6C8MS
43
20
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,38*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 1,41*
6 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,43*
8 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.