Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentkasten m.Deckel 307x225x50 mm Typ 4.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentkasten m.Deckel 307x225x50 mm Typ 4.10
Sortimentkasten m.Deckel 307x225x50 mm Typ 4.10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606650
Herst.-Nr.:
     44838
EAN/GTIN:
     4031022027900
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Sortierkasten
Sortimentbox
";Sortimentskasten Nr. 4.09, 4.10, 4.11

• Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen
• Aus Polystyrol, glaskar, mit Deckel


Bestückung mit Einsatzkästen

Anzahl Größe
2x 198 x 99 x 40 mm
2x 99 x 99 x 40 mm "
Weitere Informationen:
Ausführung:
44838
Länge:
307 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
44838
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatzkasten polystyrol, einsatz kasten, einsatzkästen transparent, 30470391, Kasten, Kästen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Sortimentskästen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 15,15*
1
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 16,83*
6 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 11,62*
€ 16,88*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 11,84*
€ 17,11*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.