Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal GR 2000x1500x500mm Stahlböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal GR 2000x1500x500mm Stahlböden
Weitspannregal GR 2000x1500x500mm Stahlböden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-606961
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15502
EAN/GTIN:
     4004514200013
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Weitspannkomplettregal WS 2000, mit Stahlböden, Traglast 400 kg/Ebene, Breite 1500 mm, Grundregal

Vielfache Anwendungsmöglichkeiten
Sowohl als Einzelsystem mit Grund- und Aufbaufeldern einsetzbar als auch in Kombination mit dem Steckregalsystem.
Großzügige Lagerfläche
Ideal für großvolumige und sperrige Waren.
Stabile, verwindungssteife Längstraversen aus einem Stück für höchste Belastungsansprüche.
Stützen und Längstraversen verzinkt.
Verstellbare Fachböden im 25-mm-Raster
Bestückung mit Stahlfachböden, Spanplatten oder Gitterkörben möglich.
Standard-Fachböden MultiPlus, 250 kg



Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2000x500 mm
Breite:
1500 mm
Feldlast:
1200 kg
Ebenen:
3
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 259,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,03*
€ 259,33*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 227,17*
€ 275,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,79*
€ 277,50*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 290,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15501
ab € 171,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15503
ab € 180,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15505
ab € 189,51*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15507
ab € 219,57*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15511
ab € 201,26*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15513
ab € 217,29*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15515
ab € 229,06*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15517
ab € 252,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15521
ab € 273,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15523
ab € 287,56*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15525
ab € 301,71*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15527
ab € 347,78*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15531
ab € 253,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15533
ab € 267,85*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
15535
ab € 284,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.