Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9313 2-3 kg 1,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9313 2-3 kg 1,6 m
Federzug Typ 9313 2-3 kg 1,6 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609912
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30002
EAN/GTIN:
     4332163894551
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, leichte Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für kleine pneumatische und elektrische Werkzeuge, wie zum Beispiel Bohrmaschinen, Schrauber und Messinstrumente
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft (Knopf)
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Isoliertes Aufh änges ystem
• Fixieren an einer Ste lle

"
Weitere Informationen:
Typ:
9313
Traglast:
2,0–3,0 kg
Seillänge:
1,6 m
Gewicht ca.:
0,7 kg
Herstellerartikelnummer:
G30002
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: balancer 3kg, federzug, federzug 1600mm, 30605002, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 5,90*
ab € 57,82*
€ 72,98*
2 Tage
46
€ 4,95*
ab € 60,95*
€ 76,87*
€ 4,90*
ab € 59,41*
€ 77,24*
Lager 6C8MS
46
Frei Haus
ab € 57,22*
€ 77,38*
7 Tage
46
€ 4,30*
ab € 63,46*
€ 83,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.