Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9320 1-2,5 kg 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9320 1-2,5 kg 2,0 m
Federzug Typ 9320 1-2,5 kg 2,0 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609913
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30003
EAN/GTIN:
     4332163894568
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Isoliertes Aufhängesystem
• Fixieren an einer Stel le • Lastabsturz -Sicherung (a usgenommen Typ 9320)
• S icherhei tsha ken

"
Weitere Informationen:
Typ:
9320
Traglast:
1,0–2,5 kg
Seillänge:
2 m
Gewicht ca.:
2 kg
Herstellerartikelnummer:
G30003
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: federzug, 30605010, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 145,61*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 120,14*
€ 145,84*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 149,30*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 126,48*
€ 153,28*
€ 4,90*
ab € 127,25*
€ 156,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.