Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9322 4-6 kg 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9322 4-6 kg 2,0 m
Federzug Typ 9322 4-6 kg 2,0 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-609915
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30005
EAN/GTIN:
     4332163894575
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Isoliertes Aufhängesystem
• Fixieren an einer Stel le • Lastabsturz -Sicherung (a usgenommen Typ 9320)
• S icherhei tsha ken

"
Weitere Informationen:
Typ:
9322
Traglast:
4,0–6,0 kg
Seillänge:
2 m
Gewicht ca.:
2,3 kg
Herstellerartikelnummer:
G30005
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: federzug, 30605012, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 174,02*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 144,57*
€ 174,26*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 177,17*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 151,66*
€ 182,21*
€ 4,90*
ab € 153,11*
€ 185,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.