Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Montagekoffer 24 Klappsplint,Federstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORM Montagekoffer 24 Klappsplint,Federstecker
E-NORM Montagekoffer 24 Klappsplint,Federstecker
E-NORM Montagekoffer 24 Klappsplint,Federstecker
E-NORM Montagekoffer 24 Klappsplint,Federstecker
E-NORM Montagekoffer 24 Klappsplint,Federstecker
Artikel-Nr.:
     6C8MS-610066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830607062
EAN/GTIN:
     4317784018685
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Klappsplint
Klappstecker
Klappsplinte-/ Federstecker-Sortiment, verzinkt

Sortiment Nr. 24
• 148-teiliges Klappsplinte-/ Federstecker-Sortiment
• Oberfläche: blau oder gelb verzinkt

Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer.

Federstecker einfach mm: 3,2
Federstecker doppelt mm: 3,2 4,0 5,0
Klappsplinte mm: 4,5 6,0 8,0 10,0

Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
148
Anzahl Fächer:
8
Herstellerartikelnummer:
4317784018685
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, federsplint ohne norm, (ähnlich), 11023, 11024, 30607062, 7830607062, Artikel, Befestigungstechnik, Dichtringe, DIN, DIN 11023 (ähnlich) Klappsplint, DIN 11024 (ähnlich) Federstecker, DIN 11024 Federstecker, E-NORM, E-NORM-Sortimente, E-NORMpro, Edelstahl-Muttern_-Scheiben, Federstecker, Federstecker DIN 11024, Federstecker DIN 11024 (ähnlich), Federstecker-Sortimentskoffer, Klappspinte-Sortimentskoffer, Klappsplint DIN 11023 (ähnlich), Klappsplinte, Koffer, nach, Norm, Nr., O-Ringe, Sechskantschrauben, Sortimente, Sortiments-Koffer, Splint, Splint DIN 11023 (ähnlich), Stahlblech-Koffer, Stahlblechkoffer, Systemkoffer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,03*
€ 70,37*
1 Tag
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,06*
€ 70,40*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,35*
€ 71,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,59*
€ 76,26*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 70,98*
€ 87,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 156,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.