| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-610111 Herst.-Nr.: 4317784305631 EAN/GTIN: 4317784305631 |
| | |
|
| | |
| Mehrzweckfett hell Produktbeschreibung Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Vermindert Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen. Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser). Anwendungsgebiete In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar. Lebensdauergeschmierte Kfz-Lagerungen. Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb. Technische Kenndaten Mit Longlife-Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift, Tropfpunkt > 180 °C. Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +140 °C). Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2K-30. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett, 30607760, Fettpressen-Schmiergarnitur, für, Kupferpastenspray, Lebensmittelfett, Lebensmittelmaschinen, QR4030113, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,17* | € 5,29* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 5,39* | | | | Lager 6C8MS | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,45* | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 4,30* | ab € 4,31* | € 5,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,14* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,00806* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|