Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-611434 Herst.-Nr.: 300266 EAN/GTIN: 4031405002661 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Industrietreppe Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm
Serienmäßig mit einseitigem Handlauf Handlauf aus Systemgeländer, Ø 40 mm, wahlweise rechts oder links anschraubbar. Gem. EN ISO 14122 ist ein zweiter Handlauf bei einer Aufstiegshöhe von mehr als 500 mm und seitlichem Spalt neben der Treppenwange von mehr als 200 mm erforderlich (gegen Mehrpreis). Sicher und rutschfest Kräftige Spezial-Holmprofile mit Schraubkanal. Geriffelte Aluminium-Stufen, 240 mm tief, mit den Holmen verschraubt. Zulässige Belastung pro Stufe: 150 kg. Obere Holmenden mit Auflagewinkeln, untere Holmenden mit Kunststoffschuhen (auf Wunsch auch mit Fußwinkeln). Sonderausführungen auf Anfrage Industrietreppen in anderen Größen, Neigungen, Stufen aus Leichtmetall- oder Stahl-Lochblech bzw. -Gitterrost auf Anfrage. Lieferung in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung und Herstellererklärung. Bitte beachten Sie, dass diese Treppen nicht für Wohnzwecke nach DIN 18065 verwendet werden können. Empfehlung nach EN ISO 14122: Es sind aus Sicherheitsgründen Treppen mit einer Neigung bis 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leiter-Treppen mit einer Neigung von 60° gewählt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stufenanzahl: | 6 | senkrechte Höhe ca.: | 1,25 m | Ausladung ca.: | 1,38 m | Made in Germany: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 633,31* | € 707,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 586,66* | € 707,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 629,67* | € 707,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 639,50* | € 711,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 673,98* | € 765,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|