Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpodest 1,0x1,0 m Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundpodest 1,0x1,0 m Stahl verzinkt
Grundpodest 1,0x1,0 m Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611446
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     60950
EAN/GTIN:
     4031405609501
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Grundpodest Steigleiter
Grundpodest, Stahl verzinkt zu Steigleiter mit Rückenschutz

Sicherer und rutschfester Stand
Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen.
Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite.
Tragfähigkeit
Flächenlast: 3,5 KN/m²
Einzellast: 1,5 KN/m²
Ausführung in Edelstahl oder Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Größe ca.:
1,0x1,0 m
Schraubabstand:
503 mm
Gewicht ca.:
77,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steigleitergrundpodest, fluchtleiter, 30652490, Günzburger, Leitern, Steigleitern, Steigtechnik, Tritte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,99*
€ 584,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,14*
€ 584,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,79*
€ 587,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,13*
€ 587,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,25*
€ 645,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,69*
€ 695,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,78*
€ 644,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 530,94*
€ 631,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 521,18*
€ 620,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,87*
€ 601,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 505,37*
€ 601,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,14*
€ 566,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 77,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 399,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 289,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 346,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.