Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Stahl verzinktB 340 mm 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter Stahl verzinktB 340 mm 11 Sprossen
Schachtleiter Stahl verzinktB 340 mm 11 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611518
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     60011
EAN/GTIN:
     4031405600119
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter günzburger
schachtleiter
schachtleiter 400mm
Schachtleiter aus Stahl feuerverzinkt, Außenbreite 340 mm, lichte Weite 300 mm

Zum ortsfesten Einbau
Kann eingebaut werden in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw.
Sichere Konstruktion
Stabile Rechteckprofile, trittsichere Vierkantsprossen.
Entspricht Bau PVO 305/2011 (EU) und europäischer Norm DIN EN 14396.
Lieferbar in 3 Ausführungen
Stahl, feuerverzinkt.
Kunststoff (GFK).
Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert.
Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten



Rechteckrohrholme 50x20 mm, rutschsichere Lochsprossen, lichte Weite 300/400 mm.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
11
Länge ca.:
3,08 m
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30652646, Günzburger, Leitern, Schachtleitern, Steigtechnik, Tritte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,67*
€ 165,22*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,13*
€ 165,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,28*
€ 165,77*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 166,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,42*
€ 194,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.