| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-611528 Herst.-Nr.: 61009 EAN/GTIN: 4031405610095 |
| |
|
| | |
| Schachtleiter aus Stahl feuerverzinkt, Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm Zum ortsfesten Einbau Kann eingebaut werden in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw. Sichere Konstruktion Stabile Rechteckprofile, trittsichere Vierkantsprossen. Entspricht Bau PVO 305/2011 (EU) und europäischer Norm DIN EN 14396. Lieferbar in 3 Ausführungen Stahl, feuerverzinkt. Kunststoff (GFK). Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert. Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten Rechteckrohrholme 50x20 mm, rutschsichere Lochsprossen, lichte Weite 300/400 mm. Weitere Informationen: | | Sprossenanzahl: | 9 | Länge ca.: | 2,52 m | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30652668, Günzburger, Leitern, Schachtleitern, Steigtechnik, Tritte |
| | |
| |