Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit
Bes.-Stuhl STYL m.Arml. chrom/anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163303121
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl STYL chrom, mit Armlehnen

• Schlicht aber elegant
• Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell)
• Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig)

Einsatzbereich:
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl STYL mit Bezug in schwarz (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
anthrazit
Farbe Gestell:
chrom
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl, stapelstuhl anthrazit, 30704127, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 73,62*
€ 92,37*
7 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 92,99*
Lager 6C8MS
8
4
Frei Haus
ab € 72,41*
€ 94,55*
3 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 98,45*
4
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 101,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 378,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.