Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwinger RUMBA chrom/Ku-leder schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischwinger RUMBA chrom/Ku-leder schw.
Freischwinger RUMBA chrom/Ku-leder schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163303350
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
;Besucherstuhl RUMBA

• Komfortabler Schwingsessel in elegantem Design
• Freischwinger-Stahlrohrgestell mit Kippschutzgleitern

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• Für Konferenzen

Lieferung: Karton mit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Material Bezug Sitz:
Kunstleder
Front:
Kunstleder
Rücken:
Kunstleder
Farbe Bezug:
schwarz
Farbe Gestell:
chrom
Sitzhöhe:
485 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
430 mm
Lehnenhöhe ca.:
400 mm
Zertifiziert nach Remodex:
EN 13761, EN 1022, EN 1728, EN 15373 Level 2
Nutzer-Gewicht max.:
110 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 4332163303350, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Stuhl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 103,26*
€ 125,83*
2
€ 4,80*
ab € 112,71*
€ 137,09*
2
€ 4,80*
ab € 112,65*
€ 137,09*
2
€ 4,90*
ab € 120,82*
€ 146,94*
Lager 6C8MS
12
2
Frei Haus
ab € 124,93*
€ 153,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 307,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.