Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl BETA chrom/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl BETA chrom/anthrazit
Schalenstuhl BETA chrom/anthrazit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163303206
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalen-Stapelstuhl BETA

• Ergonomische Stuhl mit Sitzschale aus bruchsicherem Kunststoff

Einsatzbereich:
• In Kantinen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Material Rückenfläche:
Kunststoff
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahlrohr
Farbe Gestell:
chrom
Sitzhöhe:
475 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
400 mm
Mit Kunststoff-Bodengleitern:
Ja
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
4
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 44,30*
4
€ 4,80*
ab € 37,36*
€ 48,17*
4
€ 4,80*
ab € 37,08*
€ 48,17*
27 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 52,37*
Lager 6C8MS
96
4
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 55,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 220,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.