| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-612945 Herst.-Nr.: V7600/5/5 EAN/GTIN: 4032062002070 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombiregalschrank Solid, mit 4 Schubladen • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten • Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 19 mm stark • Zwischen- und Fachböden 19 mm stark • Sockelfüße von innen durch den Schrankboden verstellbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dekor: | grau | Maße B x T x H: | 406 x 420 x 2004 mm | Herstellerartikelnummer: | V7600/5/5 | Herstellername: | Hammerbacher GmbH | Markenname: | Hammerbacher | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, Viola (Möbelprogramm), regalschrank 40 cm breite, universalregal, 30780316, 7830780316, Arbeitsplatzsysteme, Büro, Büro-Schrank, Büromöbel, Büroregale, Holzdekor-Büroschrank, Holzdekorschrank, Kombiregalschrank, Regale, Schrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |