Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte 991x457 mm grau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzplatte 991x457 mm grau RAL 7035
Schlitzplatte 991x457 mm grau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-613224
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025139.16
EAN/GTIN:
     4025002177303
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 7035 lichtgrau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
991 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14025139.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30902731, lichtgrau, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 48,97*
€ 59,69*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 49,30*
€ 59,75*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 52,93*
€ 63,62*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 49,23*
€ 65,18*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 91,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.