Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte 1486x457 mmgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzplatte 1486x457 mmgrau RAL 7035
Schlitzplatte 1486x457 mmgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-613225
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025140.16
EAN/GTIN:
     4025002177372
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 7035 lichtgrau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
1486 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14025140.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30902732, lichtgrau, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 108,19*
€ 129,48*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 109,18*
€ 129,51*
€ 75,00*
ab € 109,28*
€ 130,41*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 109,82*
€ 130,56*
Lager 6C8MS
9
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 132,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.