Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 56,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 56,kornblau
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 56,kornblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616146
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     116056
EAN/GTIN:
     4030913116563
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
116056
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, Bundhosen, Hose, Hosen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 16,49*
€ 22,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,63*
€ 23,02*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,41*
€ 23,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 23,95*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,45*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,95*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0116060
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.