Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 54,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 54,kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 54,kornblau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616175
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     121054
EAN/GTIN:
     4030913121543
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose BW 290 g

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
121054
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,14*
€ 24,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,27*
€ 24,85*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,94*
€ 25,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,82*
€ 25,67*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,77*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.