Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,mittelgrün
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616179
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913124506
EAN/GTIN:
     4030913124506
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Zulassung/Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 42–54
• Normale Größen: 56–64, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–110
• Untersetzte Größen: 24–29
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,27*
€ 25,01*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,93*
€ 25,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 25,23*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 25,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0124024
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0124025
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0124026
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0124027
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124028
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0124029
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124042
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0124044
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0124046
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0124048
ab € 17,47*
Ähnlich
Planam
0124052
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0124054
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0124056
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
0124058
ab € 19,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.