| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-616680 Herst.-Nr.: 23529/S EAN/GTIN: 4025888129519 |
| |
|
| | |
| Warnschutzparkas »ALEXANDER« und »SEBASTIAN« Ausführung: •Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv •Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden •Kapuze mit Kordelzug im Kragen •Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff •Eine Handytasche •Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss •3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen •Obermaterial aus Oxford-Gewebe Material: Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343, Klasse 3/3, EN ISO 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | orange-blau | Herstellerartikelnummer: | 23529/S | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Safestyle | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, wassersäule 3000 mm regenjacke, kälteschutzjacke, sicherheitsjacke orange |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,66* | € 41,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,29* | € 41,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,70* | € 42,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,07* | € 44,43* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 50,13* | € 66,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|