Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnparka, Größe M, gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnparka, Größe M, gelb/blau
Warnparka, Größe M, gelb/blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616686
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23528/M
EAN/GTIN:
     4025888129465
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutzparkas »ALEXANDER« und »SEBASTIAN«

Ausführung:
•Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
•Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
•Kapuze mit Kordelzug im Kragen
•Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
•Eine Handytasche
•Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
•3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen
•Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343, Klasse 3/3, EN ISO 13688

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
gelb-blau
Herstellerartikelnummer:
23528/M
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Safestyle
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 30,47*
€ 40,91*
€ 4,90*
ab € 45,28*
€ 57,91*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,60*
€ 58,40*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 47,56*
€ 60,44*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 64,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.