Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnparka, Größe L gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnparka, Größe L gelb/blau
Warnparka, Größe L gelb/blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616687
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23528/L
EAN/GTIN:
     4025888129472
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutzparkas »ALEXANDER« und »SEBASTIAN«

Ausführung:
•Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
•Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
•Kapuze mit Kordelzug im Kragen
•Zwei große Taschen mit Patten, Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
•Eine Handytasche
•Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
•3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen
•Obermaterial aus Oxford-Gewebe
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, Beschichtung Polyurethan
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343, Klasse 3/3, EN ISO 13688

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb-blau
Herstellerartikelnummer:
23528/L
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Safestyle
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,71*
€ 42,13*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 31,92*
€ 42,53*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 45,74*
€ 57,98*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 47,50*
€ 60,04*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 47,29*
€ 63,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.