| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-616690 Herst.-Nr.: 2264-E EAN/GTIN: 4330816008980 |
| |
|
| | |
| Warnwesten Ausführung: •Mit zwei umlaufenden Reflexstreifen Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 Größe: Universal, Umfang 130 cm Weitere Informationen: | | Material: | 80 % Polyester, 20 % Baumwolle | Verschluss: | Doppelring | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | 2264-E | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | WicaTex | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb, kennzeichnungswesten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 5,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,83* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,85* | € 7,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,05* | € 7,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,45* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|