Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 10, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 10, grün
Handschuh Camatril 730, 310 mm,Gr. 10, grün
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616897
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     73010
EAN/GTIN:
     4008198773009
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh »Camatril® 730«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374
Eigenschaften:
• Gutes Feingefühl
• Gute Temperaturbeständigkeit
• Hohe mechanische Belastbarkeit
• Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
• Absolut silikonfrei und lackindifferent
• Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
• Stulpe
• Geraut und velourisiert
• AQL (EN 374) 0,65
Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen
Material: Nitril
Länge: 300–320 mm
Stärke: 0,4 ± 0,05 mm
Farbe: grün

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.0.0.1.X. / EN 374 AJKLOT
Herstellerartikelnummer:
73010
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, reinigungshandschuh grün, Säureschutzhandschuhe
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1580
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 2,75*
5 Tage
159
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,85*
3 Tage
1860
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 2,95*
4 Tage
318
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 2,96*
Lager 6C8MS
1580
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073008141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.